すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616CJ-5

品名 : 11x13mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)

仕様

メーカーTONE型番M46-1113
12ポイント
45°タイプ
材質工具鋼サイズ(mm)11×13
全長(mm)115
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0443ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616CJ-1 5.5x7mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
    EA616CJ-3 8x10mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
    EA616CJ-4 10x12mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
    EA616CJ-5 11x13mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
    EA616CJ-6 12x14mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
    EA616CJ-7 14x17mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ442ページ
    • エスコ便利カタログ443ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top