すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616DA-1

品名 : 8x10mm/185mm 両口めがねレンチ(ストレート)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番M150-8X10
サイズ(mm)8×10厚み(mm)5.5×6.5
全長(mm)185材質工具鋼
重量(g)44
12ポイント
ストレートロングタイプ
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 11:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0431ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA616CD-1
    バリエーション一覧
    EA616DA-1 8x10mm/185mm 両口めがねレンチ(ストレート)
    EA616DA-2 10x12mm/200mm 両口めがねレンチ(ストレート)
    EA616DA-3 11x13mm/200mm 両口めがねレンチ(ストレート)
    EA616DA-4 12x14mm/220mm 両口めがねレンチ(ストレート)
    EA616DA-5 14x17mm/245mm 両口めがねレンチ(ストレート)
    EA616DA-6 17x19mm/285mm 両口めがねレンチ(ストレート)
    EA616DA-7 22x24mm/335mm 両口めがねレンチ(ストレート)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S1×S2:8×10㎜\nD1:13㎜    D2:16㎜\nT1:5.5㎜    T2:6.5㎜    L:185㎜\n
    • エスコ便利カタログ430ページ
    • エスコ便利カタログ431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top