すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616DE

品名 : 5本組/ 8-17mm 両口めがねレンチ(ショート)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TM5S05
〈セット内容〉両口めがねレンチ5本組サイズ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm
全長109~168㎜材質工具鋼
12ポイント
立ち上がり角は45°×6°を採用
オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。
口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用
柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

8,280(税抜)/ 9,108円(税込)

カタログ価格

8,280円(税抜)/9,108円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0431ページ
その他関連
セット商品EA616DE-4 : 8x10mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
セット商品EA616DE-5 : 10x12mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
セット商品EA616DE-6 : 11x13mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
セット商品EA616DE-7 : 12x14mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
セット商品EA616DE-9 : 14x17mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ430ページ
  • エスコ便利カタログ431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top