すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616DG-51

品名 : 3本組/E6-E14 両口めがねレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TWEE3L
〈セット内容〉TORX両口めがねレンチ3本組サイズ(mm)E6×E7・E8×E10・E12×E14
厚み(mm)5.5×6・6.5×7・8×8.5全長(mm)240・300・330
材質工具鋼重量(g)50・100・200
E型トルクス・ロングストレートタイプ
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチ
作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

9,680円(税抜)/ 10,648円(税込)

カタログ価格

9,680円(税抜)/10,648円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0430ページ
その他関連
セット商品EA616DG-56 : E6- E7/240mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616DG-57 : E8-E10/300mm 両口めがねレンチ
セット商品EA616DG-58 : E12-E14/330mm 両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ430ページ
  • エスコ便利カタログ431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top