すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616GC-101

品名 : 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番180A-1/4X5/16
サイズ(インチ)1/4×5/16全長(mm)107
厚さ(mm)7.0×8.0重量(g)26
材質クロム合金鋼
12ポイント
10°タイプ
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
ショートタイプの10°オフセットメガネレンチ
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。
販売価格

9,000(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA616GC-201
バリエーション一覧
EA616GC-101 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ
EA616GC-102 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top