すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616GF-1

品名 : 5.5x7mm/185mm 両口めがねレンチ(15)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番220-5.5X7
サイズ(mm)5.5X7全長(mm)185
厚さ(mm)5.3x5.8重量(g)28
材質クロム合金鋼
12ポイント
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。
販売価格

8,520円(税抜)/ 9,372円(税込)

カタログ価格

8,520円(税抜)/9,372円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0381ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616GF-1 5.5x7mm/185mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-2 6x 8mm/205mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-3 9x11mm/250mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-4 10x11mm/250mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-5 12x14mm/290mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-6 13x14mm/290mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-7 17x19mm/365mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-8 18x19mm/365mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-9 19x22mm/408mm 両口めがねレンチ(15)
    EA616GF-10 20x22mm/409mm 両口めがねレンチ
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ380ページ
    • エスコ便利カタログ381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top