すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616KB-2

品名 : 12x12mm ブレーキパイプめがねレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番MZ11-12
サイズ12×12mm全長154mm
材質工具鋼重量75g
15°タイプ
ブレーキパイプ用めがねレンチとスパナを組み合わせたレンチ
スパナは、ブレーキパイプ用めがねレンチで緩めた後の早回し用に使用できます。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

3,150円(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0313ページ
バリエーション一覧
EA616KB-1 10x10mm ブレーキパイプめがねレンチ
EA616KB-2 12x12mm ブレーキパイプめがねレンチ
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ312ページ
  • エスコ便利カタログ313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top