すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616KC-6

品名 : ヘッドライト光軸調整レンチ(本体)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AMLB0810-320
対辺(mm)8、10全長(mm)322
幅(mm)23.5厚み(mm)15
重量(g)160
ヘッドライト光軸調整レンチ(EA616KC-10)の補給部品です。
6ポイント
販売価格

18,800円(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0282ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top