すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617-130

品名 : 3/8" ソケットホルダーセット(カラビナ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番PSH-3BRBKN
仕様ブルー・レッド・ブラック×各1個差込角9.5mm(3/8”)
耐荷重各500g以下全長42.5mm
本体外径φ18㎜ナスカン使用可能最大径φ6.5mm
リング内径φ17mm重量105g
材質アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計
スイベルスナップ付き
<注意>
・一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
・差込角に合ったサイズをご使用ください。
・インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるよ・うにして、取り付けてください。
・取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
・工具の使用目的以外には使用しないでください。
販売価格

4,780円(税抜)/ 5,258円(税込)

カタログ価格

4,780円(税抜)/5,258円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0989ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617-130 3/8" ソケットホルダーセット(カラビナ付)
    EA617-140 1/2" ソケットホルダーセット(カラビナ付)
    EA617-131 3/8" ソケットホルダー(青)
    EA617-132 3/8" ソケットホルダー(赤)
    EA617-133 3/8" ソケットホルダー(黒)
    EA617-141 1/2" ソケットホルダー(青)
    EA617-142 1/2" ソケットホルダー(赤)
    EA617-143 1/2" ソケットホルダー(黒)
    その他関連
    関連商品EA617-131 : 3/8" ソケットホルダー(青)
    関連商品EA617-132 : 3/8" ソケットホルダー(赤)
    関連商品EA617-133 : 3/8" ソケットホルダー(黒)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ988ページ
    • エスコ便利カタログ989ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top