すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617-24

品名 : 1/2"DRx462mm ソケットホルダー

仕様

適合差込角1/2インチ全長462mm
クリップ数17重量220g
樹脂製
ホルダー部はスライド可能。
8~24まで、17個のソケット選別用の数字が印字されています。
目盛表記番号8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24mm
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 15:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0426ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ426ページ
  • エスコ便利カタログ427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top