すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617A-141

品名 : 1/4"DR/ 6-14mm ユニバーサルソケットセット

仕様

ラチェットハンドル全長:143mm
差込角:1/4”
送り角:6°
重量:137g
ソケットアダプター六角シャンク:1/4”
差込角:1/4”
全長:65mm
ユニバーサルソケット差込角:1/4”
ナット対辺:6~14mm
全長:52mm
外径:21.7mm
重量:110g
材質:クロムバナジウム
工具袋サイズ:250×100(H)mm
材質:キャンバス生地
開閉ファスナー付
W溝タイプのソケットアダプター付
電動・エアーどちらも使用可能
工具袋付(工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。)
販売価格

4,290円(税抜)/ 4,719円(税込)

カタログ価格

4,290円(税抜)/4,719円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0405ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具袋付
  • エスコ便利カタログ404ページ
  • エスコ便利カタログ405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top