すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AC-11A

品名 : 3/8"sq/9個組 ディープソケット(インチサイズ)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”(9.5mm)
対辺(インチ)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8(9個組)全長3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16:63.5mm
3/4・13/16:70mm
7/8:73mm
材質合金鋼
12ポイント
面接触でトルクを分散させ、高いグリップ力と強度を実現しています
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻し
販売価格

33,300円(税抜)/ 36,630円(税込)

カタログ価格

33,300円(税抜)/36,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA618WD-101A : 3/8"DRx 3/8" ディープソケット
セット商品EA618WD-102A : 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
セット商品EA618WD-103A : 3/8"DRx 1/2" ディープソケット
セット商品EA618WD-104A : 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
セット商品EA618WD-105A : 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
セット商品EA618WD-106A : 3/8"DRx11/16" ディープソケット
セット商品EA618WD-107A : 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
セット商品EA618WD-108A : 3/8"DRx13/16" ディープソケット
セット商品EA618WD-109A : 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top