すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AC-20A

品名 : 3/8"DR/7個組 [Hex]ソケット(インチサイズ)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”(9.5mm)
サイズ(インチ)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(7個組)全長47.6mm
ビット長32mm
樹脂製ソケットホルダー付き
販売価格

29,000円(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA617AC-121 : 3/8"DRx 1/8" [Hex]ビットソケット
セット商品EA617AC-122 : 3/8"DRx5/32" [Hex]ビットソケット
セット商品EA617AC-123 : 3/8"DRx3/16" [Hex]ビットソケット
セット商品EA617AC-124 : 3/8"DRx7/32" [Hex]ビットソケット
セット商品EA617AC-125 : 3/8"DRx 1/4" [Hex]ビットソケット
セット商品EA617AC-126 : 3/8"DRx5/16" [Hex]ビットソケット
セット商品EA617AC-127 : 3/8"DRx 3/8" [Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top