すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AE

品名 : W六角 ラチェットハンドル(EA617AE-4~13)

仕様

メーカーWera型番003660
シリーズZyklop(サイクロップ)商品名8005サイクロップミニ2
ギア数60歯全長107mm
左右切替式
販売価格

9,600(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/02 08:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0399ページ
ウェブカタログ画像
  • ギア数60歯で少ない振り幅で作業が可能
  • ソケット装着時の先端の厚み:18mm
  • ソケット装着時の先端の幅:22mm
  • エスコ便利カタログ398ページ
  • エスコ便利カタログ399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top