すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AH-215

品名 : 1/4"・1/2"DR/43点 ソケットレンチセット(ZYKLOP)

仕様

メーカーWera型番160785
商品名8100 SA/SC 2<セット内容>43点
差込角1/4”・1/2”(1/4”)ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm
(1/2”)ソケット(6角)13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm(1/4”)変角ラチェットハンドル152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)
(1/2”)変角ラチェットハンドル277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)(1/4”)ビットアダプター37mm
(1/4”)エキステンションバー150mm(1/2”)エキステンションバー250mm
(1/4”)ドライバーハンドル119mm(+)ビット#1・#2・#3
(-)ビット5.5mmHexビット3・4・5・6mm
TORXビット(イジリ止付)T10・T15・T20・T25・T30ポジビット#1・#2・#3
メタルケース付
首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。
ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。
ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。
ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。
人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。
ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっています。ソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。
アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。
サイズに応じて色分けされています。
アイコン
販売価格

90,100円(税抜)/ 99,110円(税込)

カタログ価格

90,100円(税抜)/99,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0399ページ
その他関連
セット商品EA560WB-12 : 1/4"Hex/119mm ドライバーハンドル
セット商品EA611AP-42 : PZ2x89mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611GA-16 : No1x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GA-17 : No2x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GA-18 : No3x89mm [+]ドライバービット
セット商品EA611GE-13 : 5.5x1.0x 89mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GR-13 : 3.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-14 : 4.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-15 : 5.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GR-16 : 6.0x89mm [Hex-Plus]ドライバービット
セット商品EA611GV-13 : T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611GV-14 : T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA611GV-16 : T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット
セット商品EA617AH-4B : 1/4"DRx 4mm ソケット(ZYK0P)
セット商品EA617AH-4.5B : 1/4"DRx4.5mm ソケット(ZYK0P)
セット商品EA617AH-5A : 1/4"DRx 5 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-5.5A : 1/4"DRx5.5mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-6A : 1/4"DRx 6 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-7A : 1/4"DRx 7 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-8A : 1/4"DRx 8 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-9A : 1/4"DRx 9 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-10A : 1/4"DRx 10mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-12A : 1/4"DRx 12mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-13A : 1/4"DRx 13mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-51 : 1/4"DRx152mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)
セット商品EA617AH-53 : 1/4"DRx150mm エクステンションバー(ロッキング機能)
セット商品EA617AH-60 : 1/4"DRx 37mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-13A : 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-14A : 1/2"DRx14mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-15A : 1/2"DRx15mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-16A : 1/2"DRx16mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-17A : 1/2"DRx17mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-18A : 1/2"DRx18mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-19A : 1/2"DRx19mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-21A : 1/2"DRx21mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-22A : 1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-24A : 1/2"DRx24mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-51 : 1/2"DRx277mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)
セット商品EA617AM-53 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(ロッキング機能)
ウェブカタログ画像
  • ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。首の左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。
  • シンプルな動作方向転換
  • アダプターとビットを取り付けて、首は0°に固定したらドライバーとして使用できます。
  • 蓋から工具の模様と位置を確認でき、オイルなどの汚れが付いても問題なく識別できます。
  • 72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。
  • 早回し作業
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ398ページ
  • エスコ便利カタログ399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top