すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AJ-801

品名 : 1/4"DR/ 9点 ソケットセット(ホールド機能付)

仕様

メーカーWera型番003880
商品名A1差込角1/4”
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。
ツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエキストラクター付
色の違いによってサイズの選別が容易です。
対辺4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・13mm(9個組)全長23mm
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

13,000円(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0400ページ
その他関連
セット商品EA617AJ-4 : 1/4"DRx 4mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-4.5 : 1/4"DRx4.5mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-5 : 1/4"DRx 5mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-5.5 : 1/4"DRx5.5mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-6 : 1/4"DRx 6mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-7 : 1/4"DRx 7mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-8 : 1/4"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-10 : 1/4"DRx 10mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AJ-13 : 1/4"DRx 13mm ソケット(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top