すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AJ-806

品名 : 1/4"DR [Hex-Plus]ビットソケット(インチ/ホールド付)

仕様

メーカーWera型番003884
セット内容9個組対辺(インチ)5/64・3/32・7/64・1/8・ 9/64・5/32・ 3/16・7/32・1/4
全長(mm)28差込角1/4”
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。(※5/64”、3/32”、7/64”を除く)
手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
色の違いによってサイズの選別が容易です。
手締め時に便利なローレット加工
ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
アイコン
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0400ページ
その他関連
セット商品EA617AJ-41 : 1/4"DRx5/64" [Hex-Plus]ビットソケット
セット商品EA617AJ-42 : 1/4"DRx3/32" [Hex-Plus]ビットソケット
セット商品EA617AJ-43 : 1/4"DRx7/64" [Hex-Plus]ビットソケット
セット商品EA617AJ-44 : 1/4"DRx 1/8" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-45 : 1/4"DRx9/64" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-46 : 1/4"DRx5/32" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-47 : 1/4"DRx3/16" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-48 : 1/4"DRx7/32" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AJ-49 : 1/4"DRx 1/4" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
ウェブカタログ画像
  • ホールド機能付きビットソケット、六角ネジ用
  • しっかりと取り付け、簡単に取り外し
  • 便利なスナップフック付
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。(
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top