すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AK-250

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)

仕様

メーカーWera型番003536
商品名8100 SB<セット内容>35個組
差込角9.5sq(3/8”)ソケット(6角)(対辺×全長)6×29mm、7×29mm、8×29mm
9×29mm、10×29mm、11×29mm
12×29mm、13×29mm、14×29mm
15×29mm、16×29mm、17×29mm
18×29mm、19×29mm
TORXビットソケット(サイズ×全長)T10×35mm、T15×35mm、T20×35mm
T25×35mm、T27×35mm、T30×35mm
T40×35mm、T45×35mm、T50×35mm
HEXビットソケット(サイズ×全長)3×35mm、4×35mm、5×35mm
6×35mm、7×38.5mm、8×38.5mm
9×38.5mm、10×38.5mm
ラチェットハンドル送り角:5°(72ギア)
全長:199mm
・ロッキング式・左右切替式
・軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
・ヘッドは首を180°自由に回転でき、ヘッドの設定可能角度は0°・15°・90°
首振りエクステンションバー首振角度:15°
全長:76mm
・手締め時に便利なローレット加工
ロッキングエクステンションバー全長:200mm
・軸部が空回りするため早回しが可能です。
付属品ナットエキストラクター
ナットエキストラクターはホールド機能付きソケットから簡単に六角ナットを取り外すことができます。
多くのツールをコンパクトに収納できるケース付きです。
作業棚に真っ直ぐに配置して、きれいに並べて保管できます。
ケースからラチェットハンドルを手軽に取り外し可能
ツイストしてロック解除できるため、簡単に取り外せます。
ソケットはサイズ別の色分けにしているので、必要なサイズをすぐに探すことができます。
アイコン
販売価格

78,100円(税抜)/ 85,910円(税込)

カタログ価格

78,100円(税抜)/85,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0401ページ
その他関連
セット商品EA617AJ-820 : [1/4
セット商品EA617AK-51 : 3/8"DRx199mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)
セット商品EA617AK-53 : 3/8"DRx200mm エクステンションバー(ロッキング機能)
セット商品EA617AK-56 : 3/8"DRx 76mm エクステンションバー(スイベル・ZYKLOP)
セット商品EA617AK-406 : 3/8"DRx 6mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-407 : 3/8"DRx 7mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-408 : 3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-410 : 3/8"DRx10mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-411 : 3/8"DRx11mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-412 : 3/8"DRx12mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-413 : 3/8"DRx13mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-414 : 3/8"DRx14mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-415 : 3/8"DRx15mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-416 : 3/8"DRx16mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-417 : 3/8"DRx17mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-418 : 3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-419 : 3/8"DRx19mm ソケット(ホールド機能付)
セット商品EA617AK-503 : 3/8"DRx 3mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-504 : 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-505 : 3/8"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-506 : 3/8"DRx 6mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-507 : 3/8"DRx 7mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-508 : 3/8"DRx 8mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-509 : 3/8"DRx 9mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-510 : 3/8"DRx10mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
セット商品EA617AK-610 : 3/8"DRxT10 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-615 : 3/8"DRxT15 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-620 : 3/8"DRxT20 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-625 : 3/8"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-627 : 3/8"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-630 : 3/8"DRxT30 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-640 : 3/8"DRxT40 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-645 : 3/8"DRxT45 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
セット商品EA617AK-650 : 3/8"DRxT50 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
  • 軸部が空回りするため早回しが可能(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
  • ホールド機能付きソケットから簡単に六角ナットを取り外すことができます。
  • ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。
  • ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ヘッドの設定可能角度は0°・15°・90°の3種類です。
  • ケースからラチェットを手軽に取り外し可能\nツイストしてロック解除できるため、ラチェットを簡単に取り外せます。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top