すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AK-3

品名 : 3/8"DR/ 9点 ソケットセット

仕様

メーカーWera型番005430
セット内容9個組対辺(mm)8.0・10・12・13・15・16・17・18・19
全長(mm)29・30差込角3/8”
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
サイズ別のカラーコードを簡単に使用できます。
必要な工具をすばやく簡単に見つけることができます
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
ボールロック付
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0402ページ
その他関連
セット商品EA617AK-8A : 3/8"DRx 8mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-10A : 3/8"DRx10mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-12A : 3/8"DRx12mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-13A : 3/8"DRx13mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-15A : 3/8"DRx15mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-16A : 3/8"DRx16mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-17A : 3/8"DRx17mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-18A : 3/8"DRx18mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-19A : 3/8"DRx19mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AK-818 : 3/8"DRx10個 ソケットホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付の為レールは壁や棚などに一次的に張り付けるのに適しています。
  • 指でこなしやすいローレット
  • ツイストロックによりソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • クリップはツイストロック式でソケット類を確実に固定します
  • エスコ便利カタログ402ページ
  • エスコ便利カタログ403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top