すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AK-53

品名 : 3/8"DRx200mm エクステンションバー(ロッキング機能)

仕様

メーカーWera型番003592
商品名8796LB差込角3/8”
全長(mm)200重量(g)191
ロッキング機能付
軸部が空回りするため早回しが可能
販売価格

4,990円(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0401ページ
バリエーション一覧
EA617AK-52 3/8"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング機能)
EA617AK-53 3/8"DRx200mm エクステンションバー(ロッキング機能)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ400ページ
  • エスコ便利カタログ401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top