すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AK-805

品名 : 3/8"DR [Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付)

仕様

メーカーWera型番003181
商品名8740BHF対辺(インチ)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(7個組)
全長(mm)100~107差込角3/8”
ホールド機能付き
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
サイズに応じて色分けされており、簡単に見分けれます。
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

18,800円(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0403ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ402ページ
  • エスコ便利カタログ403ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top