すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AM-2

品名 : 1/2"DR/ 9点 ソケットセット(ZYKLOP)

仕様

メーカーWera型番005460
セット内容9個組対辺(mm)10・12・13・14・15・16・17・18・19
全長(mm)37差込角1/2”
独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。
サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。
ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

16,100(税抜)/ 17,710円(税込)

カタログ価格

16,100円(税抜)/17,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0404ページ
バリエーション一覧
EA617AM-1A 1/2"DR ソケットセット(ZYKLOP)
EA617AM-2 1/2"DR/ 9点 ソケットセット(ZYKLOP)
その他関連
セット商品EA617AM-10A : 1/2"DRx10mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-12A : 1/2"DRx12mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-13A : 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-14A : 1/2"DRx14mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-15A : 1/2"DRx15mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-16A : 1/2"DRx16mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-17A : 1/2"DRx17mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-18A : 1/2"DRx18mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-19A : 1/2"DRx19mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AM-953 : 1/2"DRx10個 ソケットホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付の為レールは壁や棚などに一次的に張り付けるのに適しています。
  • 指でこなしやすいローレット
  • ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ404ページ
  • エスコ便利カタログ405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top