すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AM-300

品名 : 1/2"DR ソケットセット(ホールド機能付)

仕様

メーカーWera型番004203
商品名8790HMCHF差込角1/2”
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
対辺(mm)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(10個組)全長(mm)37
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

19,700円(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0404ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ404ページ
  • エスコ便利カタログ405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top