すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617AT

品名 : 3/8"DR/5/8"-1・1/16" [CROW RING]スパナセット

仕様

入組み点数8サイズ5/8”・11/16”・3/4”・13/16”
7/8”・15/16”・1”・1-1/16”
差込角3/8”全長18.6~26.6mm
材質スチール総重量550g
12ポイント
タイロッドのロックナットや配管周りに最適
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています
ホルダー付き
水銀不使用
販売価格

74,900(税抜)/ 82,390円(税込)

カタログ価格

74,900円(税抜)/82,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0394ページ
ウェブカタログ画像
  • ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
  • エスコ便利カタログ394ページ
  • エスコ便利カタログ395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top