すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AW-102B

品名 : [EA617AW-102用] 5/16" 替ビット(HEX)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺5/16”
全長38.1mm
EA617AW-102用
Hexビット(インチサイズ)
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
水銀不使用
アイコン
販売価格

655円(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/23 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0395ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617AW-101B [EA617AW-101用] 1/ 4" 替ビット(HEX)
    EA617AW-102B [EA617AW-102用] 5/16" 替ビット(HEX)
    EA617AW-103B [EA617AW-103用] 3/ 8" 替ビット(HEX)
    EA617AW-104B [EA617AW-104用] 7/16" 替ビット(HEX)
    EA617AW-105B [EA617AW-105用] 1/ 2" 替ビット(HEX)
    EA617AW-106B [EA617AW-106用] 9/16" 替ビット(HEX)
    EA617AW-107B [EA617AW-107用] 5/ 8" 替ビット(HEX)
    その他関連
    本体EA617AW-102 : 1/2"DRx5/16" [Hex]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • Hexビット
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top