すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617BC-7A

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番40A/9/4KN
セット内容13点セット差込角1/4”
ソケット(6角)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”ラチェットハンドル117mm
エクステンションバー54・150mm
ユニバーサルジョイント
販売価格

46,400円(税抜)/ 51,040円(税込)

カタログ価格

46,400円(税抜)/51,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:58現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0382ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top