すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617CC-30

品名 : 1/2"DR/8-19mm (ステンレス製)ソケットレンチセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番13831
差込角1/2”対辺(mm)8・10・11・12・13・14・17・19(8個組)
全長(mm)40・42ラチェットハンドル238mm
携帯に便利なホルダー付
錆びに強いステンレス製で、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/04/09 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0368ページ0423ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top