すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617CN-9

品名 : 1/4"DRx 9mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番11409
差込角1/4”対辺9mm
全長49.5mmソケット先端部外径13.8mm
ソケット差込部外径13.8mmソケット深さ24mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ●対辺(mm):9●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):13.8●差込部外径(D2;mm):13.8●ソケット深さ(T;mm):24
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/14 17:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA687AT-9
    バリエーション一覧
    EA617CN-4 1/4"DRx 4mm ディープソケット
    EA617CN-5 1/4"DRx 5mm ディープソケット
    EA617CN-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット
    EA617CN-7 1/4"DRx 7mm ディープソケット
    EA617CN-8 1/4"DRx 8mm ディープソケット
    EA617CN-9 1/4"DRx 9mm ディープソケット
    EA617CN-10 1/4"DRx10mm ディープソケット
    EA617CN-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
    EA617CN-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
    EA617CN-13 1/4"DRx13mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top