すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FB-95

品名 : 1000mm 物干し竿上げ棒

仕様

サイズ12(W)×3.5(D)×1000(H)mm重量228g
材質パイプ:スチール(塩ビコーティング)
ヘッド:ナイロン
グリップ:ポリエチレン
軽くて、竿上げもラクラク
1mの使いやすい長さ。収納に便利なクリップ付。
先端は着脱が簡単でパチッとはめるだけ。
握りやすいグリップ付
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/04 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2104ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2104ページ
  • エスコ便利カタログ2105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top