すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617CS-1

品名 : 1/4"DR/6個組 ヘクスローブビットソケットセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30全長37mm
差込角1/4”ソケットホルダー全長:150mm
クリップ数:7個
・両端にブラックラバースリーブ付き
ソケットホルダー付
アイコン
販売価格

3,040円(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 14:38現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA617CS-10 : 1/4"DR/T10 [Hexlobe]ビットソケット
セット商品EA617CS-15 : 1/4"DR/T15 [Hexlobe]ビットソケット
セット商品EA617CS-20 : 1/4"DR/T20 [Hexlobe]ビットソケット
セット商品EA617CS-25 : 1/4"DR/T25 [Hexlobe]ビットソケット
セット商品EA617CS-27 : 1/4"DR/T27 [Hexlobe]ビットソケット
セット商品EA617CS-30 : 1/4"DR/T30 [Hexlobe]ビットソケット
セット商品EA687AV-907 : 1/4"DRx150mm(7個) ソケットホルダー
関連商品EA617CS-40 : 1/4"DR/T40 [Hexlobe]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • T10~T30 6個組

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top