すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617DC-51

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番13720
<セット内容>20点差込角1/2”
ソケット(6角)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmエクステンションバー125、250mm
ラチェットハンドル245mm
ユニバーサルジョイント
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
ケース入り
ケースサイズ385(W)×240(D)×55(H)mm
追加説明●重量…3.7kg
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0423ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ422ページ
  • エスコ便利カタログ423ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top