すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DJ-209

品名 : 3/8"DRx13/16" ソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番12108
差込角3/8”対辺13/16”
外径28mm全長28mm
6ポイントソケット
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
ミラー仕上げ
各部サイズ●全長(L;mm):28.0●先端部ソケット外径(D1;mm):28.0●差込部ソケット外径(D2;mm):28.0●ソケット深さ(T;mm):16.0
販売価格

800円(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0422ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DJ-201 3/8"DRx 1/4" ソケット
    EA617DJ-202 3/8"DRx 3/8" ソケット
    EA617DJ-203 3/8"DRx 7/16" ソケット
    EA617DJ-204 3/8"DRx 1/2" ソケット
    EA617DJ-205 3/8"DRx 9/16" ソケット
    EA617DJ-206 3/8"DRx 5/8" ソケット
    EA617DJ-207 3/8"DRx11/16" ソケット
    EA617DJ-208 3/8"DRx 3/4" ソケット
    EA617DJ-209 3/8"DRx13/16" ソケット
    EA617DJ-210 3/8"DRx 7/8" ソケット
    EA617DJ-211 3/8"DRx 5/16" ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ422ページ
    • エスコ便利カタログ423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top