すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DJ-22

品名 : 3/8"DRx22mm ソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番12322
差込角3/8”対辺(mm)22
外径30.0mm全長28.5mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ●全長(L;mm):28.5●先端部ソケット外径(D1;mm):30.0●差込部ソケット外径(D2;mm):30.0●ソケット深さ(T;mm):17.0
販売価格

650円(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/23 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0422ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DJ-8 3/8"DRx 8mm ソケット
    EA617DJ-9 3/8"DRx 9mm ソケット
    EA617DJ-10 3/8"DRx10mm ソケット
    EA617DJ-11 3/8"DRx11mm ソケット
    EA617DJ-12 3/8"DRx12mm ソケット
    EA617DJ-13 3/8"DRx13mm ソケット
    EA617DJ-14 3/8"DRx14mm ソケット
    EA617DJ-15 3/8"DRx15mm ソケット
    EA617DJ-16 3/8"DRx16mm ソケット
    EA617DJ-17 3/8"DRx17mm ソケット
    EA617DJ-18 3/8"DRx18mm ソケット
    EA617DJ-19 3/8"DRx19mm ソケット
    EA617DJ-20 3/8"DRx20mm ソケット
    EA617DJ-21 3/8"DRx21mm ソケット
    EA617DJ-22 3/8"DRx22mm ソケット
    EA617DJ-24 3/8"DRx24mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ422ページ
    • エスコ便利カタログ423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top