すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DP-12

品名 : 3/8"DRx12mm ショートソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番12122
差込角3/8”対辺(mm)12
外径(mm)16.8全長(mm)22
重量(g)20材質クロムバナジウム鋼
ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0422ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DP-8 3/8"DRx 8mm ショートソケット
    EA617DP-10 3/8"DRx10mm ショートソケット
    EA617DP-12 3/8"DRx12mm ショートソケット
    EA617DP-13 3/8"DRx13mm ショートソケット
    EA617DP-14 3/8"DRx14mm ショートソケット
    EA617DP-15 3/8"DRx15mm ショートソケット
    EA617DP-16 3/8"DRx16mm ショートソケット
    EA617DP-17 3/8"DRx17mm ショートソケット
    EA617DP-18 3/8"DRx18mm ショートソケット
    EA617DP-19 3/8"DRx19mm ショートソケット
    EA617DP-21 3/8"DRx21mm ショートソケット
    EA617DP-22 3/8"DRx22mm ショートソケット
    EA617DP-24 3/8"DRx24mm ショートソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA617DP-8です
    • ※画像はEA617DP-8です
    • 単位(mm)
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ422ページ
    • エスコ便利カタログ423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top