すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DS-21

品名 : 1/2"DRx21mm ショートソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番13130
差込角1/2”対辺(mm)21
外径(mm)28全長(mm)28
重量(g)66材質クロムバナジウム鋼
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0424ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DS-10 1/2"DRx10mm ショートソケット
    EA617DS-12 1/2"DRx12mm ショートソケット
    EA617DS-13 1/2"DRx13mm ショートソケット
    EA617DS-14 1/2"DRx14mm ショートソケット
    EA617DS-15 1/2"DRx15mm ショートソケット
    EA617DS-16 1/2"DRx16mm ショートソケット
    EA617DS-17 1/2"DRx17mm ショートソケット
    EA617DS-18 1/2"DRx18mm ショートソケット
    EA617DS-19 1/2"DRx19mm ショートソケット
    EA617DS-21 1/2"DRx21mm ショートソケット
    EA617DS-22 1/2"DRx22mm ショートソケット
    EA617DS-24 1/2"DRx24mm ショートソケット
    EA617DS-27 1/2"DRx27mm ショートソケット
    EA617DS-30 1/2"DRx30mm ショートソケット
    EA617DS-32 1/2"DRx32mm ショートソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA617DS-10です
    • ※画像はEA617DS-10です
    • 単位(mm)
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ424ページ
    • エスコ便利カタログ425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top