すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617DY-1

品名 : 1/2"DR ディープソケットセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番13437
差込角1/2”対辺(mm)10・13・15・17・19・22・24
(7個組)
全長77mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
ソケットホルダー付き
販売価格

7,250(税抜)/ 7,975円(税込)

カタログ価格

7,250円(税抜)/7,975円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0424ページ
バリエーション一覧
EA617DY-1 1/2"DR ディープソケットセット
EA617DY-2 1/2"DR ディープソケットセット
その他関連
セット商品EA617DY-10 : 1/2"DRx10mm ディープソケット
セット商品EA617DY-13 : 1/2"DRx13mm ディープソケット
セット商品EA617DY-15 : 1/2"DRx15mm ディープソケット
セット商品EA617DY-17 : 1/2"DRx17mm ディープソケット
セット商品EA617DY-19 : 1/2"DRx19mm ディープソケット
セット商品EA617DY-24 : 1/2"DRx24mm ディープソケット
セット商品EA617DY-27 : 1/2"DRx27mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ424ページ
  • エスコ便利カタログ425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top