すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DZ-10

品名 : 1/2"DR/10x 55mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番23890
差込角1/2”対辺10mm
全長55mm軸長17mm
外径24mm各部サイズ●全長(L1;mm):55●軸長(L2;mm):17●外径(D;mm):24
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0424ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA617GT-10
    バリエーション一覧
    EA617DZ-4 1/2"DR/ 4x 55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617DZ-5 1/2"DR/ 5x 55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617DZ-6 1/2"DR/ 6x 55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617DZ-7 1/2"DR/ 7x 55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617DZ-8 1/2"DR/ 8x 55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617DZ-10 1/2"DR/10x 55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617DZ-12 1/2"DR/12x 55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617DZ-14 1/2"DR/14x 55mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ424ページ
    • エスコ便利カタログ425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top