すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617GT-103A

品名 : 1/2"DR/4-19mm/150mm Hexビットソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>10点セット対辺(mm)4・5・8・10・12・14・17・19(8個組)
全長(mm)150(1/2”)ラチェットハンドル全長:250mm
送り角:6°
重量:601g
ギア数:60歯
ロッキング式
左右切替式
差込角1/2”
ソケットホルダー付
アイコン
販売価格

4,110(税抜)/ 4,521円(税込)

カタログ価格

4,110円(税抜)/4,521円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA617GT-103B
  • 品番

    EA617GT-103B

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

その他関連
セット商品EA617GT-304 : 1/2"DR/ 4x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-305 : 1/2"DR/ 5x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-308 : 1/2"DR/ 8x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-310 : 1/2"DR/10x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-312 : 1/2"DR/12x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-314 : 1/2"DR/14x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-317 : 1/2"DR/17x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617GT-319 : 1/2"DR/19x150mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CR-1 : 1/2"DRx250mm ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top