すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617WC-102

品名 : 3/4"DRx13/16" ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番55A-13/16
差込角3/4”対辺(インチ)13/16
外径(mm)31全長(L;mm)51
ソケット部外径(d1;mm)31差込部外径(d2;mm)34.7
ソケット奥内径(d3;mm)19.4ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)16.5
最大奥行き(t2;mm)25.1重量190g
12角タイプ
AS-drive(面接触)タイプのソケット
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

5,670円(税抜)/ 6,237円(税込)

カタログ価格

5,670円(税抜)/6,237円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0390ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617WC-101 3/4"DRx3/4" ソケット
    EA617WC-102 3/4"DRx13/16" ソケット
    EA617WC-103 3/4"DRx7/8" ソケット
    EA617WC-104 3/4"DRx15/16" ソケット
    EA617WC-105 3/4"DRx1" ソケット
    EA617WC-106 3/4"DRx1・1/16" ソケット
    EA617WC-107 3/4"DRx1・1/8" ソケット
    EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット
    EA617WC-109 3/4"DRx1・5/16" ソケット
    EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット
    EA617WC-111 3/4"DRx1・7/16" ソケット
    EA617WC-112 3/4"DRx1・1/2" ソケット
    EA617WC-113 3/4"DRx1・5/8" ソケット
    EA617WC-114 3/4"DRx1・11/16" ソケット
    EA617WC-115 3/4"DRx1・3/4" ソケット
    EA617WC-116 3/4"DRx1・13/16" ソケット
    EA617WC-117 3/4"DRx1・7/8" ソケット
    EA617WC-118 3/4"DRx2" ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA617WC-108です。
    • ※写真はEA617WC-108です。
    • ※写真はEA617WC-108です。
    • エスコ便利カタログ390ページ
    • エスコ便利カタログ391ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top