すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617WC-107

品名 : 3/4"DRx1・1/8" ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番55A-1.1/8
対辺(インチ)1.1/8外径(mm)41
差込角(”SQ)3/4全長(L;mm)57
ソケット部外径(d1;mm)41差込部外径(d2;mm)38
ソケット奥内径(d3;mm)27.5サイズ(”)1.1/8
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)20最大奥行き(t2;mm)32.5
重量297g
12角タイプ
AS-drive(面接触)タイプのソケット
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

6,140円(税抜)/ 6,754円(税込)

カタログ価格

6,140円(税抜)/6,754円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0390ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617WC-101 3/4"DRx3/4" ソケット
    EA617WC-102 3/4"DRx13/16" ソケット
    EA617WC-103 3/4"DRx7/8" ソケット
    EA617WC-104 3/4"DRx15/16" ソケット
    EA617WC-105 3/4"DRx1" ソケット
    EA617WC-106 3/4"DRx1・1/16" ソケット
    EA617WC-107 3/4"DRx1・1/8" ソケット
    EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット
    EA617WC-109 3/4"DRx1・5/16" ソケット
    EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット
    EA617WC-111 3/4"DRx1・7/16" ソケット
    EA617WC-112 3/4"DRx1・1/2" ソケット
    EA617WC-113 3/4"DRx1・5/8" ソケット
    EA617WC-114 3/4"DRx1・11/16" ソケット
    EA617WC-115 3/4"DRx1・3/4" ソケット
    EA617WC-116 3/4"DRx1・13/16" ソケット
    EA617WC-117 3/4"DRx1・7/8" ソケット
    EA617WC-118 3/4"DRx2" ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA617WC-108です。
    • ※写真はEA617WC-108です。
    • ※写真はEA617WC-108です。
    • エスコ便利カタログ390ページ
    • エスコ便利カタログ391ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top