すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617WC-50

品名 : 3/4"DRx50mm ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番55-50
差込角3/4”対辺(mm)50
外径66mm全長(L;mm)80
ソケット部外径(d1;mm)66差込部外径(d2;mm)40
ソケット奥内径(d3;mm)33ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)34
最大奥行き(t2;mm)48.5重量769g
6角タイプ
AS-drive(面接触)タイプのソケット
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0390ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617WC-19 3/4"DRx19mm ソケット
    EA617WC-21 3/4"DRx21mm ソケット
    EA617WC-22 3/4"DRx22mm ソケット
    EA617WC-24 3/4"DRx24mm ソケット
    EA617WC-27 3/4"DRx27mm ソケット
    EA617WC-30 3/4"DRx30mm ソケット
    EA617WC-32 3/4"DRx32mm ソケット
    EA617WC-33 3/4"DRx33mm ソケット
    EA617WC-34 3/4"DRx34mm ソケット
    EA617WC-36 3/4"DRx36mm ソケット
    EA617WC-38 3/4"DRx38mm ソケット
    EA617WC-41 3/4"DRx41mm ソケット
    EA617WC-46 3/4"DRx46mm ソケット
    EA617WC-50 3/4"DRx50mm ソケット
    EA617WC-55 3/4"DRx55mm ソケット
    EA617WC-60 3/4"DRx60mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ390ページ
    • エスコ便利カタログ391ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top