すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617WR-13

品名 : 3/4"DR ラチェットヘッド

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番552
差込角3/4”送り角10°
EA617WR-8(ハンドル)と併用してお使い下さい。
全長(L;mm)165ヘッド部幅(b;mm)70
ヘッド部厚み(a;mm)55重量1684g
3/4”DRラチェットヘッド
販売価格

46,400円(税抜)/ 51,040円(税込)

カタログ価格

46,400円(税抜)/51,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0390ページ
その他関連
オプションEA617WR-8 : 510mm (3/4"DR)バーハンドル
部品EA617WR-103 : [EA617WR-13用] 替パーツセット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ390ページ
  • エスコ便利カタログ391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top