すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617XC-14

品名 : 1/4"DRx 14mm ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番40-14
差込角1/4”対辺(mm)14
全長(L;mm)24ソケット部外径(d1;mm)18.8
差込部外径(d2;mm)18.8ソケット奥内径(d3;mm)13
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)10最大奥行き(t2;mm)14.7
重量32g
6角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRソケット
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/23 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0384ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA617XA-14
    バリエーション一覧
    EA617XC-3 1/4"DRx 3 mm ソケット
    EA617XC-3.2 1/4"DRx3.2mm ソケット
    EA617XC-3.5 1/4"DRx3.5mm ソケット
    EA617XC-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
    EA617XC-5 1/4"DRx 5 mm ソケット
    EA617XC-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
    EA617XC-6 1/4"DRx 6 mm ソケット
    EA617XC-7 1/4"DRx 7 mm ソケット
    EA617XC-8 1/4"DRx 8 mm ソケット
    EA617XC-9 1/4"DRx 9 mm ソケット
    EA617XC-10 1/4"DRx 10mm ソケット
    EA617XC-11 1/4"DRx 11mm ソケット
    EA617XC-12 1/4"DRx 12mm ソケット
    EA617XC-13 1/4"DRx 13mm ソケット
    EA617XC-14 1/4"DRx 14mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ384ページ
    • エスコ便利カタログ385ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top