すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617XG-5

品名 : 1/4"DRx 5 mm [HPQ]ディープソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番40DL-5
差込角1/4”対辺(mm)5
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット
全長(L;mm)50ソケット部外径(d1;mm)7.9
差込部外径(d2;mm)10.7ソケット奥内径(d3;mm)4
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)4.5最大奥行き(t2;mm)42
重量18g
販売価格

4,370円(税抜)/ 4,807円(税込)

カタログ価格

4,370円(税抜)/4,807円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0384ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617XG-5 1/4"DRx 5 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-5.5 1/4"DRx5.5mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-6 1/4"DRx 6 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-7 1/4"DRx 7 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-8 1/4"DRx 8 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-9 1/4"DRx 9 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-10 1/4"DRx 10mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-11 1/4"DRx 11mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-12 1/4"DRx 12mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-13 1/4"DRx 13mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XG-14 1/4"DRx 14mm [HPQ]ディープソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ384ページ
    • エスコ便利カタログ385ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top