すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617XM-2

品名 : 1/4"DR/#2 [+]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番44P-2
差込角1/4”先端#2
全長(L1;mm)28軸長(L2;mm)16
ソケット部外径(d;mm)11.6
軸長の短いプラスビットソケット
販売価格

2,190(税抜)/ 2,409円(税込)

カタログ価格

2,190円(税抜)/2,409円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0383ページ
バリエーション一覧
EA617XM-1 1/4"DR/#1 [+]ビットソケット
EA617XM-2 1/4"DR/#2 [+]ビットソケット
EA617XM-3 1/4"DR/#3 [+]ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top