すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617XR-15

品名 : 1/4"DR/117mm ラチェットハンドル

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番415QRN
差込角1/4”ギア数80歯
全長(L;mm)117重量(g)79
ヘッド部幅(b;mm)22.6ヘッド部厚み(a;mm)10.7
左右切替式
ロッキング式
ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。
異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/4”DRラチェットハンドル
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/25 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0383ページ
バリエーション一覧
EA617XR-15 1/4"DR/117mm ラチェットハンドル
EA617XR-18A 1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)
その他関連
部品EA617XR-105 : [EA617XR-15・-18A用] 替パーツセット
モデルチェンジ品画像
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top