すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617XR-17A

品名 : 1/4"DR/117mm ラチェットハンドル(クイックリリース)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番415SG-QRN
差込角1/4\"ギア数80歯
送り角17°ヘッド部幅22.6mm
ヘッド部厚み10.7mm全長117mm
重量90g
ロッキング式
左右切換式
FOD対策品、ヘッド部にねじがなく航空機整備に最適です。
ワンプッシュの操作でソケット交換が可能なクイックリリースタイプ
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/07/04 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0383ページ
その他関連
部品EA617XR-105 : [EA617XR-15・-18A用] 替パーツセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top