すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617XR-26

品名 : 1/4"DR/45mm ユニバーサルジョイント(ロッキング機能)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番407QR
差込角1/4”全長45mm
ソケット部外径13mm材質合金鋼
重量35g
クイックリリース式
ロッキング機能付
ソケット等の着脱が容易です。
入り組んだ場所での作業に便利な1/4”DRのユニバーサルジョイント
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースボタン付き
販売価格

8,120円(税抜)/ 8,932円(税込)

カタログ価格

8,120円(税抜)/8,932円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 19:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0383ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top