すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617XR-8A

品名 : 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー[16゚スイベル]

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番405/2W
差込角1/4”重量(g)28
ソケット部外径(mm)11.6全長(mm)54
最大トルク(Nm)40首振り角度8°(各サイド)
狭い場所で便利な1/4”DR首振りエキステンションバー
傾きは上下それぞれ8°まで可能
※規定の最大トルク以下でご使用ください
販売価格

2,580円(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0383ページ
バリエーション一覧
EA617XR-8A 1/4"DR/ 54mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8B 1/4"DR/100mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8C 1/4"DR/150mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8D 1/4"DR/254mm エクステンションバー[16゚スイベル]
EA617XR-8E 1/4"DR/356mm エクステンションバー[16゚スイベル]
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top