すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617YA-12

品名 : 3/8"DRx12mm ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番45-12
差込角3/8”対辺(mm)12
全長(L;mm)28重量(g)24
ソケット部外径(d1;mm)16.9差込部外径(d2;mm)17.5
ソケット奥内径(d3;mm)11ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)9.5
最大奥行き(t2;mm)14.4
12角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”DRソケット
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/30 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0386ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617YA-7 3/8"DRx 7mm ソケット
    EA617YA-8 3/8"DRx 8mm ソケット
    EA617YA-9 3/8"DRx 9mm ソケット
    EA617YA-10 3/8"DRx10mm ソケット
    EA617YA-11 3/8"DRx11mm ソケット
    EA617YA-12 3/8"DRx12mm ソケット
    EA617YA-13 3/8"DRx13mm ソケット
    EA617YA-14 3/8"DRx14mm ソケット
    EA617YA-15 3/8"DRx15mm ソケット
    EA617YA-16 3/8"DRx16mm ソケット
    EA617YA-17 3/8"DRx17mm ソケット
    EA617YA-18 3/8"DRx18mm ソケット
    EA617YA-19 3/8"DRx19mm ソケット
    EA617YA-20 3/8"DRx20mm ソケット
    EA617YA-21 3/8"DRx21mm ソケット
    EA617YA-22 3/8"DRx22mm ソケット
    EA617YA-24 3/8"DRx24mm ソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ386ページ
    • エスコ便利カタログ387ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top